曜日別特売
1-SUS ホースクリップ SUS アソー 48862082

1-SUS ホースクリップ SUS アソー 48862082
1-SUS ホースクリップ SUS アソー 48862082

ホースクリップ SUS

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
最大径(Φmm)35
35
22
25
30
40
50
55
60
70
12
16
20
80
90
100
120
125
150
160
180
200
230
バンド幅(mm)12
内容量1箱(10個)注文コード48862082品番1-SUS
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。

用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。バンド幅(mm)12最大径(Φmm)35トラスコ品番397-1619材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80質量(g)233最小径(Φmm)25ボルト頭部形状6角(7mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48862387
2023-08-10
用途: バイク旧車オイルホースに
自動車・二輪車・自転車関連業

バンドネジ部に貫通スリットが無く、安心感がたかい。
この10個入りと、1個ずつの同一品でも、ブランド、業者名が変わるし単価も違うので、良く見比べてください。

対象商品 : 48861967
2022-07-04
用途: 細いホースの固定

口径の小さなホース用で、オールステンレス、という条件に合うものが少ないので、大変重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 48862387
2020-05-21
用途: オイルラインホースの締結
自動車・二輪車・自転車関連業

給脂しなくてもスムーズに動くので良い。
締結するとバンドの特性上やはり真円度はそれほどでもないが、バンド幅が広いのでホースが簡単には抜けそうもない(気がする)。
この商品のセールスポイントであるヘリの処理も、まず手を切らなさそうという点で好感を持てる。

1が参考にしています
対象商品 : 48862387
2020-05-23
用途: オイルホースの締結
自動車・二輪車・自転車関連業

給脂しなくても引っかかりなどないので品質の高さをうかがえる。
バンドのヘリに加工がされている効果は今一分からないが、
手を切らないってだけで良い。

1が参考にしています
対象商品 : 48862265
2016-08-15
用途: 排気パイプの接続。
安井工務店

ばら売りでも良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48862161
2015-08-16
用途: 農業機械、小型船舶等
農・林・水産業

ベアリングの内径表示が現物との違いで苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする