曜日別特売
NHS318 ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール 48863123

ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)18
全長(mm)30
内容量1個注文コード48863123品番NHS318
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

12角タイプのソケットレンチです。

対辺寸法(mm)18差込角(mm)9.5全長(mm)30質量(g)55トラスコ品番409-3534材質クロムバナジウム鋼穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863087
2020-07-02
用途: 作業用

12角でこの価格は、安い 普通に使えますが あとは、耐久性摩耗性がどうかです。しばらく使い続け様子を見ます。

対象商品 : 48863105
2017-06-06
用途: 機械の組立作業
製造業

ソケットレンチのセットは所有していますが、今回はセットに含まれていない対辺16mmのサイズが必要でしたので、安価で使えそうなソケットを探して本品を購入しました。使った感じは必要十分でした。頻繁に使うサイズではありませんので、これで十分です。。。

1が参考にしています
対象商品 : 48863105
2017-07-17
用途: メンテナンス作業

特に舐めたり外れたりする事無く普通に使えます。
余り出番のないサイズでも安価なので、価格を気にする事なく揃える事が出来るので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 48863175
2016-08-02
用途: バイクメンテナンス

安価で使いやすく、期待通りの商品でした。

対象商品 : 48863175
2016-04-19
用途: 車の整備

愛車(ローバーミニ)のオイル交換時、ドレンプラグの脱着に使っています。単品で変えるのも助かりますし、コスパも良いです。

対象商品 : 48863157
2016-02-28
用途: 愛車の整備
サービス業

まあ、値段は少し安い気もしますが、こんなもんじゃないかなぁ
って感じ
特に可も無く不可もなくって感じでした、一応満足してます

対象商品 : 48863175
2015-04-14
用途: 自転車の整備

自転車のフリーホイールを規定のトルクで
締めるために購入しました。
フリーホイールリムーバーとの遊びも程々で、
問題無く使えます。
作りや表面処理にも安物といった所も無く、
安価に入手出来る事は助かります。
しかしこの手の物一般に言える事ですが表示が見難い。

対象商品 : 48863175
2015-08-26
用途: バイク整備

製品は荒削りですが、使用には問題なしです。
1点から購入でき、価格にもたいへん満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする