曜日別特売
NHS409 ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツール 48863193

ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)9
全長(mm)38
内容量1個注文コード48863193品番NHS409
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

12角タイプのソケットレンチです。

対辺寸法(mm)9差込角(mm)12.7全長(mm)38質量(g)45トラスコ品番409-3607材質クロムバナジウム鋼寸法d(mm)14.5寸法D1(mm)22穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863184
2021-03-06
用途: DIY
運輸・通信業

足らない工具は
いつもモノタロウさんで
購入してます
安くて良いもの
そろってます

対象商品 : 25411506
2021-12-12
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くていい商品です。耐久性は今のところ分かりませんが心配しなくていいと思います。

2020-10-23
用途: デフオイルの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

NAロードスターのデフオイル交換作業の為に購入。ドレンは24ミリですが、入れる側が何故か23ミリなので必須アイテムとなります。あまり使用頻度は高くないので、安価でありつつ、それなりに信頼性のあるメーカーを模索した結果、これに決めました。スーパーツールの物は、今回が初めての購入となりますが、仕上げ等、やはりそれなり。とは言え、使用上ほぼ問題無し。
サンデーメカレベルならば、必要にして十分でしょう。

対象商品 : 25411506
2020-05-01
用途: 車のメンテ。
運輸・通信業

仕上げも綺麗だし、価格的にも質感良いです。耐久性は後からですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25411497
2019-12-04
用途: バイクメンテに

自分の車両で使う工具を揃えるなら、使う工具だけお安く揃えられます。精度や使いやすさ、剛性などはわかりませんが、精度は悪くは無いようです

2019-12-20
用途: 櫓解体
株式会社ヤマセイ建設業・工事業

26mmのW5/8sizeを5個購入したが、sizeが小さく26のボルトが入らず
試しに24mmM16で、使えばいいかと思い、当ててみたらガタがあり
使えそうにもなく思わず吹いた。

2が参考にしています
対象商品 : 48863281
2016-04-06
用途: 日産車

18ミリを注文。滅多に使用しないので、安い物で十分。
問題なく使えます。

対象商品 : 48863324
2015-09-29
用途: 機械整備

使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする