GLP15 2本爪油圧プーラセット スーパーツール 48863534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2本爪油圧プーラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番395-4064
内容量1セット注文コード48863534品番GLP15
参考基準価格(税別)¥330,890販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。

用途油圧の力で引き抜き。適合(プーリ)150~375mmトラスコ品番395-4064材質特殊鋼質量(g)28爪の届く長さ(mm)(L使用時)180、(S使用時)210最大荷重(kN)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする