曜日別特売
FC1215E L型クランプ(標準型) スーパーツール 48863902

L型クランプ(標準型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)150
全長(mm)237
内容量1丁注文コード48863902品番FC1215E
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)120全長(mm)237材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5質量(kg)1トラスコ品番409-3020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863893
2018-12-30
用途: 袋切断の冶具固定
小倉製作所製造業

あごの長さでなく懐の深さで見たので今度はバッチリでした

対象商品 : 48863911
2018-09-17
用途: 木工作業時
ティー・エム・ピー

これまでのクランプは締め付けるとズレが生じて困っていたが、この製品は押さえた位置でズレが無く締め付けられるので大変気に入っている。各サイズ本製品で揃えたいと思っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする