FC1220 L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール 48863954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)200
全長(mm)320
内容量1丁注文コード48863954品番FC1220
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)120全長(mm)320材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)質量(kg)2寸法B(mm)13寸法A(mm)27トラスコ品番409-3038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48864006
2016-02-16
用途: 2×4 建て方工事
建設業・工事業

大満足です。よりいい仕事が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする