FCW40175 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864155

 

FCW40175 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864155
FCW40175 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864155
FCW40175 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864155

スーパーセッター レール型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アゴの深さ(mm)175
内容量1丁注文コード48864155品番FCW40175
参考基準価格(税別)¥36,820販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。

種類その他クランプ最大口開き(mm)750アゴの深さ(mm)175全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)40×20最大締付力(kN)22(150mmクランプ時)質量(kg)9.6付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セットトラスコ品番409-3275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする