サンドビック
CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
l1
47.3
f1
2.95
注文コード
48865582
品番
CXS-06G200-6225R 1025
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
l1・f1
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
f1
2.95
l1
47.3
l3
25
寸法Dm min(mm)
6.2
寸法la(mm)
2
カップリングサイズ
6
最大切込み(mm)
1.8
トラスコ品番
607-8061
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。