サンドビック
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ6mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48865591
品番
CXS-06T098-20-6215R 1025
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-8079
l1
37.25
l3
15
f1
2.95
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
15
寸法dmm(mm)
6
カップリングサイズ
6
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
0.5
寸法Dm min(mm)
6.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。