※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
19.7
勝手
右勝手
注文コード
48866106
品番
KNUX 16 04 10R12 4225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
切刃長さ・勝手・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
切刃長さ(mm)
19.7
トラスコ品番
606-9509
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
ノーズ半径r(mm)
1
コーナー半径(mm)
1
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38
穴の形状
-
チップブレーカ
-