サンドビック
高精度内径工具CoroCut(R)MB 溝入れ加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
607-8435
被削材
PMNS
注文コード
48866212
品番
MB-07G100-00-10R 1025
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-8435
被削材
PMNS
勝手
右
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN+TIN
刃幅公差(mm)
0~0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。