VISHAY
Vishay 光センサ(反射型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1800個)
注文コード
48866433
品番
VCNL4010-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ピークセンサー距離)200mm
寸法(mm)
3.95×3.95×0.75
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+85
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
マイクロコントローラ