サンドビック
T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
607-5088
被削材
PMSK
注文コード
48866754
品番
N151.2-4008-40-5T 1125
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
607-5088
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。