曜日別特売
N151.2-4008-40-5T  525 T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ サンドビック 48866763

N151.2-4008-40-5T  525 T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ サンドビック 48866763
N151.2-4008-40-5T  525 T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ サンドビック 48866763

T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)トラスコ品番607-5096被削材PM注文コード48866763品番N151.2-4008-40-5T 525
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途中切削トラスコ品番607-5096被削材PM勝手なし切削幅(mm)4コーティングノンコートチップ厚さ(mm)8.106刃幅公差(mm)0~0.1切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする