曜日別特売
N151.3-400-30-7G  3020 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 48866833

N151.3-400-30-7G  3020 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 48866833
N151.3-400-30-7G  3020 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 48866833

T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
607-5169
注文コード
48866833
品番
N151.3-400-30-7G 3020
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
用途
中切削
トラスコ品番
607-5169
被削材
KP
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
5.287
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする