曜日別特売
- アルミテープ 光沢なし モノタロウ 48868496

 

- アルミテープ 光沢なし モノタロウ 48868496
- アルミテープ 光沢なし モノタロウ 48868496
- アルミテープ 光沢なし モノタロウ 48868496
- アルミテープ 光沢なし モノタロウ 48868496
モノタロウ

アルミテープ 光沢なし

(124件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード48868496品番-
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。

用途ダクトや配管の保護に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.09粘着力18N/25mm仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※家具・車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:124
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48868496
2026-01-10
用途: 補修作業やキズ隠しに
建設業・工事業

主にバイクの補修、静電対策に使用していますが
自宅のキッチン周りなどにも使用しています。価格が安いですが接着力は抜群。我が家にはなくてはならないものです。

2025-12-09
用途: ステンレス素材の劣化や、防水に
サービス業

シンクなどの水回りの取れない錆び隠し等に使っています。
光沢あり、光沢なしの違いの程度が分からないので両方を買いました。
ステンレスには光沢あり、アルミのような物には光沢なしがぴったりでした。

対象商品 : 48868496
2026-01-19
用途: 屋外でのプラスチック製品の養生
建設業・工事業

適度の柔らかさで凹凸の若干ある部分も、付着します。
ただこの厚みは切断面で素手では皮膚を切る恐れもありそうなので、素手で扱うところには注意が必要と思います。実際に試した方がいいです。

対象商品 : 48868496
2025-11-11
用途: 台所の隙間修理
農・林・水産業

台所の隙間修理に使用しました。接着力もあり価格も安かったので助かりました。

2025-11-09
用途: 補修工事

幅広で何度もはる手間が省けて施工性がよい、しかもお値打ち商品だと感じる。

2025-07-30
用途: 配管をつなぐ

量も多くて安い。
しっかり馴染んでくっついてくれるので便利だった。

1が参考にしています
対象商品 : 48868496
2025-12-20
用途: 日常の修理やバイクの修理
その他業種

それなりに厚みもあり、使用する時に剥がしやすいので作業しやすいです。
耐久性はまだわかりません

対象商品 : 48868496
2025-10-03
用途: 米の籾摺り機の籾殻排出ダクトに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力が強いので、ホースが外れないので安心してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
シリコーンは含有されていますか。
回答:
テープ本体(基材+糊)にはシリコーンは含有されておりませんが、離型紙に微量にシリコーンが含有されています。
2023-12-21
質問:
粘着剤はアクリル系粘着剤を使用していますか。
回答:
粘着剤はアクリル系粘着剤を使用しています。
1が参考にしています
2023-12-21
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
常温環境でご使用いただく商品となります。
「耐熱・耐火・防炎」等の特性には対応しておりません。
5が参考にしています
2023-12-21
質問:
剥離紙がついていますか。
回答:
剥離紙がついています。
1が参考にしています
2023-11-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
すべてのFAQを表示する

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする