むさし販売
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1個
ローラーサイズ(inch)
4
3
4
6
8
1.5
5
芯径(mm)
38
38
24
15
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48868977
品番
FGW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途
FRP用
芯径(mm)
38
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
使用ハンドル
Φ7専用
ローラーサイズ(inch)
4
主な用途
塗布・脱泡兼用