FG FRPローラー(塗布・脱泡兼用) むさし販売 48869047

FRPローラー(塗布・脱泡兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
ローラーサイズ(inch)1.5
芯径(mm)24
内容量1セット注文コード48869047品番FG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。

用途
FRP用
芯径(mm)24セット内容柄+ローラー種類ローラーセット使用ハンドルΦ6専用ローラーサイズ(inch)1.5主な用途塗布・脱泡兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする