むさし販売
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット
1個
ローラーサイズ(inch)
4
3
4
6
8
1.5
5
芯径(mm)
15
38
24
15
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48869196
品番
FGS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途
FRP用
芯径(mm)
15
セット内容
ローラーのみ
種類
ローラー
使用ハンドル
Φ4.5専用
ローラーサイズ(inch)
4
主な用途
塗布・脱泡兼用