曜日別特売
SPSZ FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) むさし販売 48869704

FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
ローラーサイズ(inch)3
芯径(mm)20
内容量1セット注文コード48869704品番SPSZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。

用途
FRP用
芯径(mm)20セット内容柄+ローラー種類ローラーセットローラーサイズ(inch)3使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48869546
2020-11-15
用途: frpライニング
関根工業建設業・工事業

ローラーとハンドルが分割するので手入れもできて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする