むさし販売
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
1セット
1個
ローラーサイズ(inch)
8
1
3
5
6
7
8
2
4
芯径(mm)
20
28
20
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48869756
品番
SPSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途
FRP用
芯径(mm)
20
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
8
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用