曜日別特売
SF FRP鉄ネジローラー(脱泡用) むさし販売 48869948

FRP鉄ネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)3
芯径(mm)10
内容量1セット注文コード48869948品番SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。

用途FRP用芯径(mm)10使用ハンドルΦ4.5専用ローラーサイズ(inch)3種類ローラーセット主な用途脱泡用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: FRP製品の製作に使ってます
製造業

FRP製品の製作に使ってます、125ミリ幅でしっかりとした作りのものです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする