むさし販売
FRP鉄ネジローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
1
2
3
6
4
芯径(mm)
25
6
8
10
12
16
25
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48870124
品番
SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。
用途
FRP用
芯径(mm)
25
使用ハンドル
Φ6専用
ローラーサイズ(inch)
6
種類
ローラーセット
主な用途
脱泡用