GS-1 ガイドスケール カネテック 48870272

 

GS-1 ガイドスケール カネテック 48870272
GS-1 ガイドスケール カネテック 48870272

ガイドスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)25
内容量1個注文コード48870272品番GS-1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。

用途
ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
質量(kg)1.1吸着力(N)200幅(mm)26高さ(mm)25全長(mm)500トラスコ品番406-3309
注意
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力が突然低下または消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする