曜日別特売
JU FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用) むさし販売 48870404

FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
芯径(mm)10
内容量1セット注文コード48870404品番JU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジュラコン®;はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。

用途FRP用種類ローラーセット芯径(mm)10使用ハンドルΦ4.5専用主な用途脱泡用ローラーサイズ(inch)4
注意
※ジュラコン®;(またはジュラコン(R))はポリプラス株式会社の日本その他の国の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870492
2017-08-30
用途: FRPハンドレイアップ成形(脱泡)
教育・研究機関

10回ほど使用しましたが,問題なく使用できています。有機溶剤での洗浄も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする