カネテック
タッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48870455
品番
SL-1
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
用途
簡便な運搬器具。
吸着力(N)
500
幅(mm)
50
奥行(mm)
92
高さ(mm)
32
質量(kg)
1
トラスコ品番
406-4348