曜日別特売
LA-80-SDS オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-80-SDS オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870534
LA-80-SDS オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870534

オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)80
口径(Φmm)80
内容量1本注文コード48870534品番LA-80-SDS
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
刃径(Φmm)80口径(Φmm)80有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用トラスコ品番398-1380適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)1.006被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870482
2017-04-08
用途: 壁穴あけ
ウエスト防災

商品が速く届き早速使用助かりました
有難う御座いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする