曜日別特売
LV-160-SDS オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LV-160-SDS オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870647
LV-160-SDS オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870647

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)160
口径(Φmm)160
内容量1本注文コード48870647品番LV-160-SDS
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃径(Φmm)160口径(Φmm)160有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用トラスコ品番397-4073適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)2.326被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870692
2022-04-16
用途: フェンス施工の支柱下穴あけ
サービス業

切れ味よいです。
同シリーズの別サイズを使用していますが、今回は径の小さいものを購入しました。
カサギに穴あけ・土間コンに手すり支柱用に使います。
BOCSHとHILTIのハンマードリルどちらでも問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 48870622
2022-03-20
用途: U字溝の穴あけ
農・林・水産業

はっきりいって、失敗しました。
U字溝にパイプを通したくてこちらの商品を購入しましたが4cmの厚みを貫通するまで1時間以上かかった。
やはり適材適所でちゃんと適合するコアドリルを使用する必要があります。
試していませんがボード系なら簡単に貫通するでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 48870622
2021-08-20
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

スムーズに開口できたことが良かった。すぐさびやすいので、もう少し、錆びにくい材料が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48870665
2020-07-18
用途: 配管工事
運輸・通信業

給湯器交換(追い焚き付き)の配管工事で、ブロックなどの穴あけ加工貫通工事に使用してますが、支障なく使えてます。耐久性は確認中!

2が参考にしています
対象商品 : 48870692
2019-10-13
用途: ブロックの穴あけ

切れ味が良く、長さもちょうどいい 真っ直ぐ掘れるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 48870717
2019-06-29
用途: アスファルト&コンクリートの穴堀に使用

意外と刃の持ちが良いので多くの穴が掘れたので再度同品を購入しました。

2018-10-24
用途: エアコン配管用の穴あけ
製造業

厚さ50mmの外壁も簡単にあきました。
φ50mm、φ65mm、φ70mmと、3種類も購入しています。とても役に立っています。

3が参考にしています
対象商品 : 48870631
2019-01-18
用途: 換気扇の排気穴開口
あいでぃあ工房 歳建設業・工事業

モルタル&木材の壁面に換気扇の排気穴を開けました。ストレス無く作業が出来てコアに入った材木も横のスリット穴のおかげで取り出せました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする