むさし販売
FRPステンプレスローラー(脱泡用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48870657
品番
SUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。
用途
FRP用
種類
ローラーセット
芯径(mm)
45
使用ハンドル
Φ6専用
主な用途
脱泡用
ローラーサイズ(inch)
6