曜日別特売
SI-1-BK サイドレバークリップ サンケーキコム 48871313

サイドレバークリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1箱(10個)注文コード48871313品番SI-1-BK
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

さびにくい本体黒染め加工のレバークリップです。レバーの部分をサイドに曲げることにより、紙にやさしく無理なく書類が開きます。

サイズクリップ幅(mm)30綴じ枚数80枚質量(g)92トラスコ品番409-1841ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871322
2025-06-04
用途: 朗読劇の台本のクリップとして使っています
ライブメイトサービス業

クリップハンドルがサイドに収まるので、台本を扱うのに非常に重宝しています。

対象商品 : 48871322
2023-10-27
用途: 書類のファイル

保管時に、かさばらずフラットになるので助かります。

対象商品 : 48871313
2018-10-07
用途: 書類をまとめて綴じる
運輸・通信業

書類を綴じてノートのようにめくるときにジャマにならずとても便利です。
こういうのが欲しかったのでとても重宝しています。

対象商品 : 48871313
2014-10-30
用途: 書類綴じに
河野公司事務所その他業種

クリアケースに入らない厚さ5mm以上のA4~A3の書類や図面綴じに使用しています。今回2種類購入しました。
SI-1-BK クリップのサイズ32mm×19mm 綴じられる厚さは概ね12mmです。
SI-2-BK サイズ25mm×17mm 綴じられる厚さ10mmですがクリップのサイズが小さいので安定しているのは8~9mm程度でしょうか。他社と比較していませんがレバー部分が折りたためるのでカバンに収納した際にかさばらないので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 48871313
2014-10-30
用途: 書類綴じに
河野公司事務所その他業種

クリアケースに入らない厚さ5mm以上のA4~A3の書類や図面綴じに使用しています。今回2種類購入しました。
SI-1-BK クリップのサイズ32mm×19mm 綴じられる厚さは概ね12mmです。
SI-2-BK サイズ25mm×17mm 綴じられる厚さ10mmですがクリップのサイズが小さいので安定しているのは8~9mm程度でしょうか。他社と比較していませんがレバー部分が折りたためるのでカバンに収納した際にかさばらないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする