曜日別特売
4160 ハンドタオルディスペンサー スリム200 日本製紙クレシア 48871444

ハンドタオルディスペンサー スリム200

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード48871444品番4160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

側面が一部半透明になっていますので、ペーパー残量がひと目でチェックできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場、研究所、学校、病院などの手洗い場。日本製紙クレシア ハンドタオル専用壁掛け(置き型でも可能)ディスペンサー。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×93×145トラスコ品番401-0361材質ABS樹脂、ポリスチレン(PS)幅(mm)240質量(kg)0.35前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン高さ(mm)145奥行(mm)93適合サイズ(mm)(シート)230×220適合サイズ中判用取付け方法ねじ、両面テープ収納枚数(枚)200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871444
2020-07-14
用途: トイレの手拭き
サービス業

中のペーパーの残量が一目でわかるところ気に入っています。

対象商品 : 48871444
2017-05-19
用途: 洗面所用に使っています。
その他業種

でっぱりが少なく、使いやすい。ペーパーのセットもしやすい。

対象商品 : 48871444
2016-05-18
用途: 事務所や現場デスクにて

使い始めは上手く出ていますが、少なくなってくると出にくくなり、最後の方は中に入ってしまい取り辛い。底にバネ的な物があると良いかも

2が参考にしています
対象商品 : 48871444
2016-07-18
用途: トイレの手洗器上に設置
株式会社 コンセルン建設業・工事業

ビス取付の緩衝材があればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする