日学
ペントレイ固定式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
100
100
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48871864
品番
TR-15
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
両面テープで貼り付ける簡易トレイです。
付属品
イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本)
トラスコ品番
412-1708
材質
本体:PVC
幅(mm)
440
高さ(mm)
12.5
質量(g)
100
奥行(mm)
33