※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日学
ペントレイ固定式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
200
100
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48871882
品番
TR-30
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
両面テープで貼り付ける簡易トレイです。
付属品
イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本)
トラスコ品番
412-1724
材質
本体:PVC
幅(mm)
884
高さ(mm)
12.5
質量(g)
200
奥行(mm)
33