大見工業
鞘付ルーフドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48872835
品番
SR125S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途
ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。
穴あけ寸法(Φmm)
12.5
全長(mm)
166
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
397-0299
材質
ハイス
質量(g)
198