ジーベックテクノロジー
裏バリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)
4
3
4
6
半径R(mm)
1.4
0.9
1.4
1.9
2.4
2.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48873256
品番
XC-28-A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。
耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。
ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
半径R(mm)
1.4
寸法Dc(mm)
2.8
寸法dn(Φmm)
1.7
寸法L2(mm)
15
寸法L1(mm)
70
シャンク径Ds(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
2分で分かる「XEBEC裏バリカッター」
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった