福山ゴム工業
踏み抜き防止中敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
27~28
24.5~25
25.5~26
27~28
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48874007
品番
FBN-L
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かえりが良く、疲れにくいです。
JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。
用途
建築・解体作業での足裏をガード。
サイズ(cm)
27~28
トラスコ品番
421-8671
材質
ステンレス板、綿
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
240
規格
JIS T8101適合
質量(g/組)
240