曜日別特売
FBN-M 踏み抜き防止中敷 福山ゴム工業 48874016

踏み抜き防止中敷

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード48874016品番FBN-M
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かえりが良く、疲れにくいです。
JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。

用途建築・解体作業での足裏をガード。サイズ(cm)25.5~26トラスコ品番421-8680材質ステンレス板、綿厚さ(mm)0.4質量(g)225規格JIS T8101適合質量(g/組)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする