KTFS-2-LL 解体屋 寅さん 福山ゴム工業 48874052

KTFS-2-LL 解体屋 寅さん 福山ゴム工業 48874052
KTFS-2-LL 解体屋 寅さん 福山ゴム工業 48874052
KTFS-2-LL 解体屋 寅さん 福山ゴム工業 48874052
KTFS-2-LL 解体屋 寅さん 福山ゴム工業 48874052

解体屋 寅さん

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード48874052品番KTFS-2-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

商品化の先芯は、JIS S相当+屈曲の良いステンレス板です。ショート丈で軽量です。胴部分が4層構造で破れにくくなっています。

用途土木建築・解体・一般水まわり作業。機能軽量ブラックサイズ(cm)26.5~27足幅3E質量(kg)1.70トラスコ品番421-8728材質ラバー(メリヤス裏)、JIS T8101相当のステンレス板形状ハイカットサイズLL質量(g)JIS規格 H級相当の鉄種類セーフティシューズ長さ(cm)27標準質量(g/片足)約815(25.5~26cmの場合)JIS規格JIS T8101相当、JIS S相当材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48874043
2024-05-30
用途: 解体作業から土木工事まで
建設業・工事業

ショートになれると普通の長さは長すぎる。先端が芯仕様になってるので安心です。
今回は、釘を踏んで底に絶妙な穴が開いたので購入です。

対象商品 : 48874034
2019-07-15
用途: 雨天の作業時
建設業・工事業

雨天の作業時に使用。地面が土でぬかるんでいるため通常の安全靴では
たちまち泥だらけで足元も滑り、また水もしみていたが、長靴型なので
それはない。値段も手ごろで、踏み抜き防止の金属も入っている。先芯も入っているので
使い場所を間違えさえしなければ何の問題も感じられない製品だった。

対象商品 : 48874052
2018-04-23
用途: 雨の日の警備。
株式会社シムックスサービス業

丈夫そうなので購入してみました。船釣りでもつかえそう!半年、1年後にならないと正式にはわかりません。良かったら又かいます。なんせまだ買ってから雨ふってない!

対象商品 : 48874061
2016-02-23
用途: 解体業
株式会社A・Mサービス建設業・工事業

丈夫なゴムで良いっと思います。また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする