日本ニューマチック工業
ニードルスケーラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
48874341
品番
NHR-20
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途
溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
付属品
24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本
適合
(針寸法)3×180mm
トラスコ品番
398-2254
全長(mm)
245
質量(kg)
2.1
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4