曜日別特売
No.970-2UL ニトフロン #970-2UL 日東電工 48875181

ニトフロン #970-2UL

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード48875181品番No.970-2UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

精選したガラスクロスにフッ素樹脂を含浸・焼成したもので、機械的強度・熱的安定性にすぐれています。
厚生省告示第20号を取得。
食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具または容器包装の規格である厚生省告示第20号に適合しています。

用途
成形:離型用シート
印刷:スクリーンプリンティング機乾燥用
アパレル:芯地接着ベルト
食品加工:ヒートシーラー、冷凍食品の搬送、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト
包装:シュリンクフィルムパッケージング用、サイドバンドシール用
事務機:複写機用紙搬送ベルト
茶褐色テープ幅(mm)300テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.05基材PTFE含浸ガラスクロス使用温度範囲(℃)-100~260トラスコ品番401-1368質量(g)344基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/10mm)106.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48875224
2013-08-06
用途: 食品包装容器のトップシールをする際に、ヒーターブロックとトップシールの間の緩衝材として

前回にこの商品よりも厚みが薄い物を購入して、熱による消耗が激しかったが、今回のは熱耐久性もあり消耗度が三分の一程になってかなり良かった。厚みのおかげでシールの状態も良く、今度継続して購入していきたいと思う。地場の業者から購入するより格安の点も良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする