用途成形:離型用シート
印刷:スクリーンプリンティング機乾燥用
アパレル:芯地接着ベルト
食品加工:ヒートシーラー、冷凍食品の搬送、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト
包装:シュリンクフィルムパッケージング用、サイドバンドシール用
事務機:複写機用紙搬送ベルト
色茶褐色テープ幅(mm)300テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材PTFE含浸ガラスクロス使用温度範囲(℃)-100~260トラスコ品番401-1422質量(g)923基材厚さ(mm)0.13引張強度(N/10mm)251.6RoHS指令(10物質対応)対応