CTL-24-316L ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 48876195

CTL-24-316L ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 48876195
CTL-24-316L ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 48876195
CTL-24-316L ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 48876195
CTL-24-316L ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 48876195
CTL-24-316L ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 48876195

ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード48876195品番CTL-24-316L
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。

容量(L)10材質ステンレス(SUS316L)仕様取手ありトラスコ品番398-2408質量(kg)2.4高さ(mm)257外径(Φmm)261内径×高さH(Φmm×mm)240×240アズワン品番2-8183-01内径(mm)240

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする