※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
10
4
6
8
9
10
12
15
19
25
32
38
50
内径×外径(Φmm)
10×16
4×9
6×11
8×13.5
9×15
10×16
12×18
15×22
19×26
25×33
32×41
38×48
50×62
長さ(m)
100
100
50
40
外径(Φmm)
16
9
11
13.5
15
16
18
22
26
33
41
48
62
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48876363
品番
CS-10×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途
工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径×外径(Φmm)
10×16
許容曲げ半径(mm)
50
許容圧力(MPa)
0~1.0
質量(kg)
15
長さ(m)
100
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
16
特性
耐薬品、耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の80%以下でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません