曜日別特売
R14E-H 電動リモコン式油圧ポンプ 泉精器製作所 48876511

電動リモコン式油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード48876511品番R14E-H
参考基準価格(税別)¥402,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。

電源(V)単相100吐出量(L/min)(高圧)0.32、(低圧)2.6付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする