カクイチ
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1本(100m)
1本(100m)
1本(50m)
内径(Φmm)
12
15
19
25.4
内径×外径(Φmm)
12×18
15×22
19×26
25.4×33.4
外径(Φmm)
18
22
26
33.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
48876686
品番
スパイラルソフト-12×18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途
各種工作機械、工場機械設備の給排水用
内径×外径(Φmm)
12×18
色
クリア/ブルーライン入り
許容圧力(MPa)
23℃時/-0.1~0.5(-1~5kgf/cm
2
)
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
20
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
18
特性
耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません