カクイチ
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(100m)
1本(100m)
1本(50m)
内径(Φmm)
15
15
19
25.4
内径×外径(Φmm)
15×22
15×22
19×26
25.4×33.4
外径(Φmm)
22
22
26
33.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
48876695
品番
スパイラルソフト-15×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途
各種工作機械、工場機械設備の給排水用
内径×外径(Φmm)
15×22
色
クリア/ブルーライン入り
許容圧力(MPa)
23℃時/-0.1~0.5(-1~5kgf/cm
2
)
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
27
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22
特性
耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません