CL-19×25 サクションホース インダス CL カクイチ 48877115

CL-19×25 サクションホース インダス CL カクイチ 48877115
CL-19×25 サクションホース インダス CL カクイチ 48877115

サクションホース インダス CL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(50m)
内径(Φmm)19
外径(Φmm)25
内容量1本(50m)注文コード48877115品番CL-19×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易

用途
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層質量(kg)0.17/m透明長さ(m)50ピッチ(mm)6.5使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)25使用流体水/工業用水/粉体許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性/保形性/透明性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする