カクイチ
サクションホース インダス CL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
1本(50m)
1本(20m)
1本(10m)
内径(Φmm)
32
19
25
32
38
50.6
63.5
76.4
101.6
127
152.4
203.7
外径(Φmm)
39
25
31.6
39
46.2
59.8
74.1
88.8
117.2
146
173.6
229.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
48877142
品番
CL-32×39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
質量(kg)
0.32/m
色
透明
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
8.5
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.25
外径(Φmm)
39
使用流体
水/工業用水/粉体
許容曲げ半径(mm)
40
特性
柔軟性/保形性/透明性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません