CX-150×181.4 サクションホース インダス CX カクイチ 48877465

CX-150×181.4 サクションホース インダス CX カクイチ 48877465
CX-150×181.4 サクションホース インダス CX カクイチ 48877465

サクションホース インダス CX

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)152.4
長さ(m)10
外径(Φmm)181.4
内容量1本注文コード48877465品番CX-150×181.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。

用途
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
長さ(m)10質量(kg)5.54/mピッチ(mm)24内径(Φmm)152.4外径(Φmm)181.4材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水許容曲げ半径(mm)700特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
※重量物の為、積み下ろしにフォークリフトが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48877325
2018-06-22
用途: 海水の汲み上げに使用
運輸・通信業

前使ってたホースが劣化して曲がらなくなり小さくまとめられ無くて、この度新調しました。新品は柔らかくてまとめやすいです。

対象商品 : 48877316
2017-09-01
用途: 海水用ホース
サービス業

メーカー出荷でしたが素早い発送で助かりました。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする