曜日別特売
CX耐油-150×181.4 サクションホース インダス CX耐油 カクイチ 48877797

CX耐油-150×181.4 サクションホース インダス CX耐油 カクイチ 48877797
CX耐油-150×181.4 サクションホース インダス CX耐油 カクイチ 48877797

サクションホース インダス CX耐油

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)152.4
内径×外径(Φmm)152.4×181.4
長さ(m)10
外径(Φmm)181.4
内容量1本注文コード48877797品番CX耐油-150×181.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。

用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送内径×外径(Φmm)152.4×181.4許容曲げ半径(mm)700許容圧力(MPa)0.5質量(kg)56長さ(m)10ピッチ(mm)24仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)152.4外径(Φmm)181.4使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする